パイプベンダー 25mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
100件の「パイプベンダー 25mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーマルベンダー」、「19mmパイプベンダー」、「パイプベンダー」などの商品も取り扱っております。
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体) アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度 最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上 ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度 0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用 トラスコ品番 450-9188 種別 足踏式 幅(mm) 200 全長(mm) 345 質量(kg) 3.88 高さ(mm) 60 適合規格 (薄鋼電線管)25mm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体) アルミ合金
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。 曲げ角度 0~180度
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径 1/4 トラスコ品番 450-9269 質量(kg) 0.7 タイプ インチ用 曲げ角度 0~180° 曲げ半径(mm) 16
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品 分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm) 1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷


180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 曲げ角度 0~180°
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今も変わらない往年の定番ベンダです 低価格、高品質の決定版! 180°まで曲げ加工が楽にできる
用途なまし銅管専用
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用 トラスコ品番 450-9170 質量(kg) 2 タイプ 足踏型 能力 薄鋼19mm、厚鋼16mm用 適合ハンドル 1″ガス管 モデル B-1678 曲げ角度(°) 0~90
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm) (銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。 タイプ インチ用 適合管径 1/4・3/8・1/2 曲げ半径(mm) 14.29・23.81・38.1 寸法(mm) (右手)335、(左手)400 質量(kg) 1.1 トラスコ品番 248-8175 曲げ角度 0~180°
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

BBKテクノロジーズチューブベンダー
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。 タイプ インチ用 曲げ角度(°) 0~180
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。 タイプ ミリ用 曲げ半径(mm) 57.1 寸法(mm) (左手)720。(右手)510 全長(mm) 710 高さ(mm) 165 質量(g) 2250
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)